{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Časopis⌀ d.. | 17,5 mm | |
Štandard | DIN 1868 | |
Pre veľkosť skrutky | M16 | |
Na vŕtanie | priechodný otvor stredný | |
Vhodné pre zapustenie⌀ | 26 mm; 30 mm | |
Typ výrobku | Vodiaci čap |
Číslo položky | 156620 8X17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197088284 | |
Číslo výrobcu | 156620 8X17,5 |