{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Časopis⌀ d.. | 17,5 mm | |
Štandard | DIN 1868 | |
Pre veľkosť skrutky | M20 | |
Na vŕtanie | otvor jadra | |
Vhodné pre zapustenie⌀ | 33; 36; 40 mm | |
Typ výrobku | Vodiaci čap |
Číslo položky | 156620 10X17,5 | |
EAN/GTIN | 4045197088321 | |
Číslo výrobcu | 156620 10X17,5 |