{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 5 mm | |
Časopis⌀ d.. | 8,5 mm | |
Štandard | DIN 1868 | |
Pre veľkosť skrutky | M10 | |
Na vŕtanie | otvor jadra | |
Vhodné pre zapustenie⌀ | 18 mm; 20 mm | |
Typ výrobku | Vodiaci čap |
Číslo položky | 156620 5X8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197088154 | |
Číslo výrobcu | 156620 5X8,5 |