{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 50 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
Morseho kužeľ MK | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150860 50 | |
EAN/GTIN | 4045197087430 | |
Číslo výrobcu | 150860 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kužeľový záhlbník tvar D 60°, bez povlaku, ⌀ DC: 50mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
127,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
196 kus/y s okamžitým dodaním
88,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
187,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN |
Celková dĺžka L | 160 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morseho kužeľ MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |