{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 63 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 334 | |
Driek | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 190 mm | |
Morse cone MK | 4 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150860 63 | |
EAN/GTIN | 4045197087447 | |
Číslo výrobcu | 150860 63 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kužeľový záhlbník tvar D 60°, bez povlaku, ⌀ DC: 63mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
245,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
210,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
149,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
307,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Štandard | DIN 334 | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D |
Morse cone MK | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | 0,35 mm/ot. | 0,35 mm/ot. | 0,35 mm/ot. |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |