{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 40 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 334 | |
Driek | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 12,5 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Morse cone MK | 3 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150860 40 | |
EAN/GTIN | 4045197087423 | |
Číslo výrobcu | 150860 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kužeľový záhlbník tvar D 60°, bez povlaku, ⌀ DC: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
96,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
71,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
149,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Exteriér⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 150 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morse cone MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |