{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 50 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Morseho kužeľ MK | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
⌀ predvŕtania | 14 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150396 50 | |
EAN/GTIN | 4045197087058 | |
Číslo výrobcu | 150396 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90° 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
187,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
127,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
88,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Vonkajší ⌀ | 50 | 50 | 50 |
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 14 | 14 | 14 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |