{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 37 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 118 mm | |
Morseho kužeľ MK | 2 | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M20 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
⌀ predvŕtania | 4,8 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150396 37 | |
EAN/GTIN | 4045197087034 | |
Číslo výrobcu | 150396 37 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90° 37
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
114,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
81,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
294 kus/y s okamžitým dodaním
55,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 37 | 37 | 37 |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M20 | M20 | M20 |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | M20 | M20 |
Norma | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D |
Stopka | Morse kužeľ | Morse kužeľ | Morse kužeľ |
Morseho kužeľ MK | 2 | 2 | 2 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |