{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 63 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Morseho kužeľ MK | 4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
⌀ predvŕtania | 16 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150396 63 | |
EAN/GTIN | 4045197087065 | |
Číslo výrobcu | 150396 63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90° 63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
307,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
209,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
149,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 180 | 180 | 180 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
Stopka | Morse kužeľ | Morse kužeľ | Morse kužeľ |
⌀ predvŕtania | 16 | 16 | 16 |
Morseho kužeľ MK | 4 | 4 | 4 |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 16 | 16 | 16 |