Presný kužeľový záhlbník 90° 40

Č. pol.: 150396 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 335 D
  • Stopka: Morse kužeľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 40 mm
Povrchová úprava TiN
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 335 D
Stopka Morse kužeľ
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 10 mm
Celková dĺžka L 140 mm
Morseho kužeľ MK 3
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,25 mm/ot.
Farebný krúžok bez
⌀ predvŕtania 10 mm
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150396 40
EAN/GTIN 4045197087041

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
25
Oceľ < 500 N/mm²
P
34
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky záhlbníky s radiálnym podbrúsením. Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu až do veľkosti 31. Rezný uhol na čele zuba sa mení v závislosti od ⌀ záhlbníka, takže trieska je optimálne tvarovaná v každom bode rezného záberu. Zahlbovací kužeľ, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie.
Presný kužeľový záhlbník na výrazné zvýšenie výkonu.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Záhlbníkové bity so stopkou 6,3 mm (1/4 palcové) pozri skupinu 67.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka