{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 31 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 D | |
Driek | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 4,2 mm | |
Celková dĺžka L | 112 mm | |
Morse cone MK | 2 | |
Pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M16 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Predvŕtanie⌀ | 4,2 mm | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150390 31 | |
EAN/GTIN | 4045197086792 | |
Číslo výrobcu | 150390 31 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 31mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
48,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
99,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Morse cone MK | 2 | 2 | 2 |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |