{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 23 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 D | |
Driek | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 106 mm | |
Morse cone MK | 2 | |
Pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M12 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Predvŕtanie⌀ | 3,8 mm | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150390 23 | |
EAN/GTIN | 4045197086747 | |
Číslo výrobcu | 150390 23 |