{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 16,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | |
Celková dĺžka L | 85 mm | |
Morseho kužeľ MK | 1 | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
⌀ predvŕtania | 3,2 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky |
150390 16,5
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4045197086716
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
150390 16,5
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |