{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Exteriér⌀ | 100 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol špičky kužeľového zapustenia | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Štandard | DIN 335 D | |
Driek | Morse kužeľ | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 200 mm | |
Morse cone MK | 4 | |
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Predvŕtanie⌀ | 28 mm | |
Typ výrobku | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150390 100 | |
EAN/GTIN | 4045197086860 | |
Číslo výrobcu | 150390 100 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presný kužeľový záhlbník 90°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 100mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
489,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
351,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 200 mm | 200 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Driek | Morse kužeľ | Morse kužeľ |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Morse cone MK | 4 | 4 |