{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 16,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Členenie záhlbníkových rezov | nerovnaké | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,7 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M8 | |
Posuv f v oceli < 1400 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | červená | |
Séria | Master Steel | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150350 16,5 | |
EAN/GTIN | 4067263125358 | |
Číslo výrobcu | 150350 16,5 |