{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 8,3 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M4 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150180 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197085900 | |
Číslo výrobcu | 150180 8,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kužeľový záhlbník 90° 8,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
311 kus/y s okamžitým dodaním
17,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním
32,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
35,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiCN | AlTiCN |
Celková dĺžka L | 50 | 50 | 50 |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |