{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 15 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150152 15 | |
EAN/GTIN | 4045197717009 | |
Číslo výrobcu | 150152 15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Presný kužeľový záhlbník 90° 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
22,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
50,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
50,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
25,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | zelená | modrá | zelená |
Celková dĺžka L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |