Závitové očká, G: G3.1/2

Č. pol.: 142050 G3.1/2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 24231

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu G3.1/2
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 24231
Chodov na palec 11
⌀ závitu 100,33 mm
Vonkajší ⌀ 150 mm
Výška 25 mm
Tolerančná trieda A
Smer rezania pravé
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 142050 G3.1/2
EAN/GTIN 4062406224066
Číslo výrobcu 142050 G3.1/2

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar; s lámačom triesok na oboch stranách na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 1 3/4 chodu.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka