{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G7/8 | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 24231 | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 30,2 mm | |
Vonkajší ⌀ | 65 mm | |
Výška | 18 mm | |
Tolerančná trieda | A | |
Smer rezania | pravé | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 142050 G7/8 | |
EAN/GTIN | 4062406224059 | |
Číslo výrobcu | 142050 G7/8 |