Závitové očká, G: G1/2

Č. pol.: 142050 G1/2
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 24231

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu G1/2
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 24231
Chodov na palec 14
⌀ závitu 20,96 mm
Vonkajší ⌀ 45 mm
Výška 14 mm
Tolerančná trieda A
Smer rezania pravé
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 142050 G1/2
EAN/GTIN 4045197084613
Číslo výrobcu 142050 G1/2
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar; s lámačom triesok na oboch stranách na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 1 3/4 chodu.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.