Súprava rezného náradia na rúrkové závity v plastovom kufríku, pre cylindrické rúrkové závity: G1/8-1

Č. pol.: 145905 G1/8-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre cylindrické rúrkové závity Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
pre cylindrické rúrkové závity G1/8 - G1
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 145905 G1/8-1
EAN/GTIN 4045197878564
Číslo výrobcu 145905 G1/8-1

Popis

Prevedenie:

Pevný plastový kufrík s úchytom a 2 zámkami. Každý nástroj je so zreteľom na prepravu bezpečne uložený v penovej výplni a vďaka prehľadnému usporiadaniu je ihneď po ruke. Podrobný popis nástrojov nájdete pri jednotlivých produktoch.

Použitie:

Pre valcové závity Whitwort DIN ISO 228/1.

Obsah:

1 súprava rucných závitníkov C. 130550: Veľ. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
1 závitové ocko C. 142050: Veľ. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
1 prestavitelné vratidlo C. 148410: Veľ. 3; 5
1 držiak závitového ocka C. 149310: Veľ. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
1 skrutkovač Č. 664122: Veľ. 5,5