Závitové očká G1/4

Č. pol.: 142050 G1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 24231

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu G1/4
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 24231
Chodov na palec 19
⌀ závitu 13,16 mm
Vonkajší ⌀ 38 mm
Výška 10 mm
Tolerančná trieda A
Smer rezania pravé
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 142050 G1/4
EAN/GTIN 4045197084590

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý predrezaný tvar; s lámačom triesok na oboch stranách na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. Nábeh 1 3/4 chodu.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov rúrkový závit DIN ISO 228/1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka