Závitové očká HSS, MF: 85X1,5

Č. pol.: 141050 85X1,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: MF
  • Uhly okrajov: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Štandard: EN 22568
  • Trieda tolerancie: DIN 13 6g

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M85×1,5
Typ závitu MF
Uhly okrajov 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Štandard EN 22568
Trieda tolerancie DIN 13 6g
Smer rezania pravé
Sklon 1,5 mm
Exteriér⌀ 130 mm
Výška 25 mm
Typ výrobku Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141050 85X1,5
EAN/GTIN 4062406221270
Číslo výrobcu 141050 85X1,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.
1 3/4 kurzu brány.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka