{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Gewindegröße | M5,5×0,9 | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Schneidrichtung | rechts | |
Steigung | 0,9 mm | |
Außen-⌀ | 20 mm | |
Höhe | 5 mm | |
Produktart | Schneideisen |
Číslo položky | 141050 5,5X0,9 | |
EAN/GTIN | 4062406223106 | |
Číslo výrobcu | 141050 5,5X0,9 |