Závitové očká HSS 22X1

Č. pol.: 141050 22X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M22×1
    Druh závitu MF
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS
    Norma EN 22568
    Tolerančná trieda DIN 13 6g
    Smer rezania pravé
    Stúpanie 1 mm
    Vonkajší ⌀ 55 mm
    Výška 16 mm
    Druh produktu Závitové očká

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 141050 22X1
    EAN/GTIN 4045197084200
    Číslo výrobcu 141050 22X1

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Olej
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.
    1 3/4 kurzu brány.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka