{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4,5×0,5 | |
Typ závitu | MF | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | EN 22568 | |
Trieda tolerancie | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Sklon | 0,5 mm | |
Exteriér⌀ | 20 mm | |
Výška | 5 mm | |
Typ výrobku | Závitové očká |
Číslo položky | 141050 4,5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406222604 | |
Číslo výrobcu | 141050 4,5X0,5 |