{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M45×2 | |
Typ závitu | MF | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | EN 22568 | |
Trieda tolerancie | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Sklon | 2 mm | |
Exteriér⌀ | 90 mm | |
Výška | 22 mm | |
Typ výrobku | Závitové očká |
Číslo položky | 141050 45X2 | |
EAN/GTIN | 4062406222673 | |
Číslo výrobcu | 141050 45X2 |