Závitové očká HSS, MF: 18X1,5

Č. pol.: 141050 18X1,5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M18×1,5
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Smer rezania pravé
Stúpanie 1,5 mm
Vonkajší ⌀ 45 mm
Výška 14 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141050 18X1,5
EAN/GTIN 4045197084170
Číslo výrobcu 141050 18X1,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.
1 3/4 kurzu brány.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Závitové očká HSS, MF: 18X1,5

Závitové očká HSS, MF: 18X1,5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
73,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
120,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
83,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
54,81 €
Vonkajší ⌀ 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Druh závitu MF MF MF MF
Norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Smer rezania pravé pravé pravé pravé
Stúpanie 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Tolerančná trieda DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Druh produktu Závitové očká Závitové očká Závitové očká Závitové očká

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka