Závitové očká HSS, MF: 13X0,75

Č. pol.: 141050 13X0,75
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie do 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M13×0,75
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma EN 22568
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Smer rezania pravé
Stúpanie 0,75 mm
Vonkajší ⌀ 38 mm
Výška 10 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 141050 13X0,75
EAN/GTIN 4062406222086
Číslo výrobcu 141050 13X0,75

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; mit beidseitigem Schälanschnitt.
1 3/4 Gang Anschnitt.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka