{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6e | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1,75 mm | |
Vonkajší ⌀ | 38 mm | |
Výška | 14 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140350 M12 | |
EAN/GTIN | 4045197083418 | |
Číslo výrobcu | 140350 M12 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Závitové očká 6e, M: M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
72,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
527 kus/y s okamžitým dodaním
39,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním
76,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
96,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 266 kus/y s okamžitým dodaním
23,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
53,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Druh závitu | M | M | M | M-LH | M | M |
Veľkosť závitu | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Výška | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Stúpanie | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Tolerančná trieda | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |