{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6e | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1,5 mm | |
Vonkajší ⌀ | 30 mm | |
Výška | 11 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140350 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197083401 | |
Číslo výrobcu | 140350 M10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Závitové očká 6e M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
54,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
516 kus/y s okamžitým dodaním
31,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním
57,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
73,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 289 kus/y s okamžitým dodaním
19,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
40,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | M | M | M | M-LH | M | M |
Výška | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | ľavé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Druh produktu | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká | Závitové očká |