{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6e | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 1,25 mm | |
Vonkajší ⌀ | 25 mm | |
Výška | 9 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Číslo položky | 140350 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197083395 | |
Číslo výrobcu | 140350 M8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Závitové očká 6e M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
45,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
550 kus/y s okamžitým dodaním
24,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
48,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
59,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 407 kus/y s okamžitým dodaním
14,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
366 kus/y s okamžitým dodaním
33,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Výška | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | ľavé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Stúpanie | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Tolerančná trieda | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |