{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master TM | |
Veľkosť závitu | 1/4-28 UNF | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | UNF; UNF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,907 mm | |
Chodov na palec | 28 | |
Menovité -⌀ DC | 5,1 mm | |
Dĺžka britov Lc | 13,12 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ hrdla D1 | 6,85 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles L1 | 14 mm | |
Počet zubov Z | 4 | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
⌀ závitu | 6,35 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139728 1/4-28 | |
EAN/GTIN | 4062406058296 | |
Číslo výrobcu | 139728 1/4-28 |