{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ závitu | M; M-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard závitu | DIN 13 | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Rozstup závitu | 1 mm | |
Nominálna⌀ DC. | 4,7 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 15,5 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Krk⌀ D1 | 6,5 mm | |
Programovacia hodnota pre redukciu L1 | 16,4 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov z | 4 | |
Použitie pre typ otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Uhol zapustenia | 90 Stupeň | |
Napájanie fz ocele < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Počet upínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 12,5 mm | |
Series (Séria) | Master TM | |
Typ výrobku | Závitová fréza |
Číslo položky | 139654 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197957832 | |
Číslo výrobcu | 139654 M6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2,5×D, TiAlN, M: M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
229,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
152,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
213,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním
180,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
201,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
201,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet upínacích drážok | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný | vnútorný |
Vnútorné chladenie | áno | nie | áno | áno | áno | áno |
Nominálna⌀ DC. | 4,7 mm | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Dĺžka rezu Lc | 15,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 15,47 mm | 9,47 mm |
Počet zubov z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Použitie pre typ otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore |