{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Druh závitu | M; M-LH; UN; UN-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Rozsah stúpania závitu | 0,18 mm - 0,5 mm | |
Menovité -⌀ DC | 2,38 mm | |
Dĺžka britov Lc | 0,66 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 42 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 9,3 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 4 | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz v CFK | 0,02 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 9 mm | |
Séria | Master TM | |
Druh produktu | Závitová fréza |
Číslo položky | 139625 M3 | |
EAN/GTIN | 4067263139942 | |
Číslo výrobcu | 139625 M3 |