{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Draadafmeting | M5 | |
Beschichtung | AlCrN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Inwendige koeling | ja | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch; bis 2,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Draadspoed | 0,8 mm | |
Snijkant-⌀ DC | 3,9 mm | |
Snijlengte lc | 1,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 13,3 mm | |
Schachtlengte Ls | 36 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Programmeerradius | 1,913 mm | |
Voeding fz in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Draaddiepte | 12,5 | |
Serie | Master TM | |
Produktart | Bohrgewindefräser |
Číslo položky | 139526 M5 | |
EAN/GTIN | 4067263290636 | |
Číslo výrobcu | 139526 M5 |