{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Thread size | M8 | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Through-coolant | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Thread pitch | 1.25 mm | |
Cutting edge ⌀ DC | 6.4 mm | |
Cutter length lc | 2.5 mm | |
Overhang L1 | 21.25 mm | |
Shank length Ls | 36 mm | |
Overall length L | 62 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Neck ⌀ D1 | 4.7 mm | |
Programming radius | 3.152 mm | |
Feed fz in steel < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Number of clamping slots | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Thread depth | 20 | |
Series | GARANT Master Alu | |
Druh produktu | Borrgängfräsar |
Číslo položky | 139526 M8 | |
EAN/GTIN | 4067263290650 | |
Číslo výrobcu | 139526 M8 |