GARANT strojový závitník Master Tap pre závitové vložky HSS-E-PM EG-M10

Č. pol.: 138210 EG-M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

EG-M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: EG-M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Tolerančná trieda: 6HX mod.

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M10
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu EG-M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 40435
Tolerančná trieda 6HX mod.
Forma nábehu E
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,5 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
⌀ stopka štvorhranu 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10,5 mm
⌀ závitu 10 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 25 mm
Séria Master Tap
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 138210 EG-M10
EAN/GTIN 4062406208929
Číslo výrobcu 138210 EG-M10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Závitník podľa DIN 40435 (podobné DIN 371/DIN 376).
Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

Použitie:

Na výrobu montážnych závitov EG podľa metrického závitu ISO DIN 8140 pre drôtené závitové vložky STI (Screw Thread Insert).

Poznámka:

Dbajte bezpodmienečne na to, aby ste dodržali ⌀ predvŕtania otvoru pod závit (pozri tabuľku) !

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka