GARANT strojový závitník Master Tap pre závitové vložky HSS-E-PM EG-M8

Č. pol.: 138210 EG-M8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

EG-M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: EG-M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Tolerančná trieda: 6HX mod.

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M8
    Povrchová úprava AlTiX
    Druh závitu EG-M
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma DIN 40435
    Tolerančná trieda 6HX mod.
    Forma nábehu E
    Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 1,25 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 8 mm
    ⌀ otvoru pod závit 8,4 mm
    ⌀ závitu 8 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
    Počet napínacích drážok 3
    Farebný krúžok zelená
    Počet rezných hrán Z 3
    Hĺbka závitu 20 mm
    Séria Master Tap
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 138210 EG-M8
    EAN/GTIN 4062406208912
    Číslo výrobcu 138210 EG-M8

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    30
    Alu (krátke rezanie)
    N
    35
    Hliník > 10 % si
    N
    20
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Závitník podľa DIN 40435 (podobné DIN 371/DIN 376).
    Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
    • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
    • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
    • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

    Použitie:

    Na výrobu montážnych závitov EG podľa metrického závitu ISO DIN 8140 pre drôtené závitové vložky STI (Screw Thread Insert).

    Poznámka:

    Dbajte bezpodmienečne na to, aby ste dodržali ⌀ predvŕtania otvoru pod závit (pozri tabuľku) !

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka