{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 3/8-18 NPT | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | ANSI B 1.20.1 | |
Forma nábehu | C | |
Pomer zúženia | 1:16 | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | Slepý otvor; Priechodný otvor | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,411 mm | |
Chodov na palec | 18 | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit A | 9/16 palec | |
⌀ otvoru pod závit B | 14,1 mm | |
⌀ skúšobného rozmeru Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Minimálna hĺbka otvoru pod závit | 17,6 mm | |
⌀ závitu | 17,055 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Hĺbka závitu | 29 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138110 3/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197533678 | |
Číslo výrobcu | 138110 3/8-18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník HSS-E 3/8-18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
174,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
114,40 €
90,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
205,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
154,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
101,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Chodov na palec | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Celková dĺžka L | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
Stúpanie závitov | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Minimálna hĺbka otvoru pod závit | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
⌀ stopka štvorhranu | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |