{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | 7/16-20 UNF | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,27 mm | |
Chodov na palec | 20 | |
⌀ závitu | 11,11 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,9 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 27,78 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138007 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4062406210243 | |
Číslo výrobcu | 138007 7/16-20 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 7/16-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
72,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
63,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
63,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
73,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
45,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
35,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Chodov na palec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |
Séria | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |