{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | 3/4-16 UNF | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,588 mm | |
Chodov na palec | 16 | |
⌀ závitu | 19,05 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 47,63 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 138007 3/4-16 | |
EAN/GTIN | 4062406210274 | |
Číslo výrobcu | 138007 3/4-16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM 3/4-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
129,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
111,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
111,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
129,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
92,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
97,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | B | B | C | B | C |
Celková dĺžka L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Druh závitu | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 374 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Séria | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |