GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ E, AlTiX, G: G1/8

Č. pol.: 137808 G1/8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma nábehu: E

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Tap
Veľkosť závitu G1/8
Povrchová úprava AlTiX
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma nábehu E
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,907 mm
Chodov na palec 28
⌀ závitu 9,73 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
⌀ stopka štvorhranu 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 8,8 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 24,33 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 137808 G1/8
EAN/GTIN 4062406710996
Číslo výrobcu 137808 G1/8

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
30
Alu (krátke rezanie)
N
35
Hliník > 10 % si
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Tvar E (1,5 – 2 chody zárezu).
Univerzálny závitník GARANT Master Tap, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ E, AlTiX, G: G1/8

GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ E, AlTiX, G: G1/8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
74,13 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním
43,78 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním
67,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
73,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
27,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
68,25 €
Počet rezných hrán Z 3 3 3 3 3 3 3
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie Strojový závitník pre dynamické obrábanie
⌀ závitu 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm
Veľkosť závitu G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
Hĺbka závitu 24,33 mm 19,46 mm 19,46 mm 24,33 mm 24,33 mm 24,33 mm 24,33 mm
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore do 2×D pri slepom otvore do 2×D pri slepom otvore do 2,5×D pri slepom otvore do 2,5×D pri slepom otvore do 2,5×D pri slepom otvore do 2,5×D pri slepom otvore
Druh produktu Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník Závitník

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka