{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Tap | |
Veľkosť závitu | G1 | |
Povrchová úprava | AlTiX | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Forma nábehu | E | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2,309 mm | |
Chodov na palec | 11 | |
⌀ závitu | 33,25 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 20 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 83,125 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137808 G1 | |
EAN/GTIN | 4062406719142 | |
Číslo výrobcu | 137808 G1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM typ E G1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
424,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
386,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
425,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
522,90 €
418,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
306,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
404,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | E | C | C | E | C | C |
Chodov na palec | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 40 Stupeň | 40 Stupeň |
Hĺbka závitu | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |
Séria | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap |