{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M18×1,5 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 16,5 mm | |
⌀ závitu | 18 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 54 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136210 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078629 | |
Číslo výrobcu | 136210 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník 18X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
76,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
82,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
175,24 €
82,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
453 kus/y s okamžitým dodaním
85,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
77,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | vaporizovaný | nitridovaný | TiCN | vaporizovaný | TiN |
Stúpanie závitov | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ otvoru pod závit | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopka štvorhranu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |