{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8×0,75 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,2 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136210 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197078551 | |
Číslo výrobcu | 136210 8X0,75 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník 8X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
30,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
29,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
34,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
24,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | vaporizovaný | nitridovaný | vaporizovaný | TiN |
⌀ závitu | 8 | 8 | 6 | 8 |
Veľkosť závitu | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Hĺbka závitu | 24 | 24 | 12 | 20 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |