{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3×0,35 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,35 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,65 mm | |
⌀ závitu | 3 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 9 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136210 3X0,35 | |
EAN/GTIN | 4045197078506 | |
Číslo výrobcu | 136210 3X0,35 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník 3X0,35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
39,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
47,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
15,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | žltá | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 56 | 56 | 56 |
⌀ závitu | 3 | 3 | 3 |
Druh závitu | MF | MF | MF |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |