Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Strojný závitník HSS-E, TiCN, MF: 18X1,5

Č. pol.: 136270 18X1,5
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M18×1,5
Povrchová úprava TiCN
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 374
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,5 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
⌀ stopka štvorhranu 11 mm
⌀ otvoru pod závit 16,5 mm
⌀ závitu 18 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok červená
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 36 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 136270 18X1,5
EAN/GTIN 4045197079404
Číslo výrobcu 136270 18X1,5
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
20
Oceľ < 750 N/mm²
P
19
Oceľ < 900 N/mm²
P
19
Oceľ < 1100 N/mm²
P
9
TOOLOX 33
H
3
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Možno použiť s emulziou (obsah tuku najmenej 8 %).

Odporúčanie:

Pri materiáloch TOOLOX odporúčame vyvŕtať otvor pod závit ⌀ v odchýlke od špecifikácií DIN (pozri tabuľku) o 0,050,3 mm väčší.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka