{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 7/16-20 UNF | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerančná trieda | 2B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,27 mm | |
Chodov na palec | 20 | |
⌀ závitu | 11,11 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,9 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 33,33 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133400 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4045197074799 | |
Číslo výrobcu | 133400 7/16-20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 7/16-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
66,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
25,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
167,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Chodov na palec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Druh závitu | UNF | UNF | UNF-LH | UNF | UNF |
⌀ otvoru pod závit | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 374 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |