{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 7/16-20 UNF LH | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | UNF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | ASME B1.1 | |
Tolerančná trieda | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma nábehu | B | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 1,27 mm | |
Chodov na palec | 20 | |
⌀ závitu | 11,11 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9,9 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 33,33 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130031 7/16-20 | |
EAN/GTIN | 4062406037055 | |
Číslo výrobcu | 130031 7/16-20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ľavozávitový strojový závitník do priechodných otvorov, bez povlaku, Typ: 7/16-20
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
167,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
66,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
34,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Chodov na palec | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Celková dĺžka L | 110 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
⌀ závitu | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Hĺbka závitu | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm |